AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET (ELKRON) - EKO80SB7410121 CONTROBASE PULSANTE MANUALE - 80SB7410121

URMET SPA
copiacopia
URMET (ELKRON) - EKO80SB7410121 CONTROBASE PULSANTE MANUALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034448394

Codice prodotto

EKO80SB7410121

Cod. produttore

80SB7410121

Produttore

UTD

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Plastica

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Fissaggio al palo:

no

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Alimentazione:

Altri

Adatto per allarme intrusione:

no

Adatto per allarme antincendio:

Montaggio a parete: