AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET (ELKRON) - EKO80PS9400123 ALIMENTATORE 24V-500MA - 80PS9400123

URMET SPA
copiacopia
URMET (ELKRON) - EKO80PS9400123 ALIMENTATORE 24V-500MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con custodia - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tensione di esercizio - 24 V

  • Stand-alone / Indipendente - no

  • Collegabile in rete - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034447762

Codice prodotto

EKO80PS9400123

Cod. produttore

80PS9400123

Produttore

UTD

Con custodia:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tensione di esercizio:

24 V

Stand-alone / Indipendente:

no

Collegabile in rete:

no

Con alimentatore:

no

Tensione di alimentazione:

240 V

Tensione di uscita:

24 V

Corrente max. di uscita:

0.5 A

Larghezza:

40 mm

Altezza:

71 mm

Profondità:

30 mm