AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET (ELKRON) - EKO80PS4500115 ALIMENTATORE X FAP541-544 - 80PS4500115

URMET SPA
copiacopia
URMET (ELKRON) - EKO80PS4500115 ALIMENTATORE X FAP541-544

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Altri

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033959748954

Codice prodotto

EKO80PS4500115

Cod. produttore

80PS4500115

Produttore

UTD

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Altri

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Fissaggio al palo:

no

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Alimentazione:

Rete elettrica

Adatto per allarme intrusione:

no

Adatto per allarme antincendio:

Montaggio a parete:

no