AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET (ELKRON) - EKO80KT8300111 DKAB/LN 5 ADATT.L.NOW BIANCO

URMET SPA
copiacopia
URMET (ELKRON) - EKO80KT8300111 DKAB/LN 5 ADATT.L.NOW BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Plastica

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio -

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034448141

Codice prodotto

EKO80KT8300111

Cod. produttore

80KT8300111

Produttore

UTD

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Plastica

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Fissaggio al palo:

no

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Alimentazione:

Altri

Adatto per allarme intrusione:

Adatto per allarme antincendio:

no

Montaggio a parete:

no