URMET (ELKRON) - EKO80HP3A00113 HP500 SIRENA DA ESTERNO - 80HP3A00113
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8034034440879
Codice prodotto
EKO80HP3A00113
Cod. produttore
80HP3A00113
Produttore
UTD
Sirena da esterno con lampeggiante . Tecnologia di comunicazione: radiofrequenza bidirezionale.Modalità di comunicazione radio: FSK. Frequenza: 868,35 MHz. Portata radio: oltre 100 m in aria libera.Alimentazione: 4 pile alcaline 1,5 V tipo D. Autonomia: 2 anni in condizioni d’uso normali. Potenza sonora: 104 dBA a 1 m.Protezione antiapertura antiasportazione. Dimensioni (L x H x P): 220 x 257 x 69 mm.