AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET (ELKRON) - EKO80HP0500111 HP3000-SC SIR BUS S/COPERCHIO - 80HP0500111

URMET SPA
copiacopia
URMET (ELKRON) - EKO80HP0500111 HP3000-SC SIR BUS S/COPERCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Indicazione / Visualizzazione - Ottico / Acustico

  • Tensione di esercizio - 13.8 V

  • Corrente di esercizio - 0.22 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034448325

Codice prodotto

EKO80HP0500111

Cod. produttore

80HP0500111

Produttore

UTD

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Indicazione / Visualizzazione:

Ottico / Acustico

Tensione di esercizio:

13.8 V

Corrente di esercizio:

0.22 A

Colore:

Bianco

Altezza:

270 mm

Larghezza:

215 mm

Profondità:

90 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no