AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET (ELKRON) - EKO80HA1200133 TEL600EXT TELECAMERA LAN/WIFI

URMET SPA
copiacopia
URMET (ELKRON) - EKO80HA1200133 TEL600EXT TELECAMERA LAN/WIFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Utilizzo - All'esterno

  • Standard video - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034446147

Codice prodotto

EKO80HA1200133

Cod. produttore

80HA1200133

Produttore

UTD

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Utilizzo:

All'esterno

Standard video:

Altri

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Wireless:

Tipo di interfaccia:

Radiocomando

Numero di pixel (megapixel):

1

Capacità di memoria:

32 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

no

Max. portata a infrarossi:

8 m

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

Altri

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

55 mm

Larghezza:

160 mm

Profondità:

75 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no