URMET (ELKRON) - EKO80HA0400113 T600 MODUO TAPPARELLA - 80HA0400113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Timer integrato - sì
Adatto per sensore pioggia - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Composizione - Altri
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8034034446116
Codice prodotto
EKO80HA0400113
Cod. produttore
80HA0400113
Produttore
UTD
Timer integrato:
sì
Adatto per sensore pioggia:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Composizione:
Altri
Colore:
Bianco
Adatto per sensore del vento:
no
Con collegamento per sensore di luminosità:
no
Con collegamento per sensore di rottura vetro:
no
Con funzione memoria:
no
Con programma astronomico:
no
Ingresso unità secondaria:
no
Blocco di sicurezza:
no
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Generatore casuale:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
1
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP00
Potenza di commutazione massima:
920 W
Frequenza:
50...60 Hz
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no