AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET (ELKRON) - EKO80EL3400113 EL100RT 8PH/20 COLONNA IR EST

URMET SPA
copiacopia
URMET (ELKRON) - EKO80EL3400113 EL100RT 8PH/20 COLONNA IR EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Altri

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

  • Tensione di esercizio - 12...135 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034034446482

Codice prodotto

EKO80EL3400113

Cod. produttore

80EL3400113

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Altri

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Tensione di esercizio:

12...135 V

Altezza:

2000 mm

Larghezza:

8 mm

Profondità:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no