UNIKS SRL - UNKTITANIUMX MM IND ULTRARESISTENTE CAT IV 600 1500V - TITANIUMX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052461741062
Codice prodotto
UNKTITANIUMX
Cod. produttore
TITANIUMX
Produttore
UNK
Uniks TIITANIUMX rappresenta l?avanguardia dei multimetri per misure in ambiti industriali.La funzione VFD (Variable Frequency Driver) permette la corretta lettura di valori di tensione in ambienti ricchi di disturbo o a valle di inverter a frequenza variabile.Il design ultraresistente ed ergonomico a doppia iniezione lo rende impermeabile e resistente ad urti e cadute da 3m.Adatto ad essere utilizzato anche nelle condizioni piu impervie, Uniks TITANIUMX e lo strumento ideale per l?uso quotidiano.Misura tensione e corrente AC e DC in TRMS e in Autorange con precisione elevata.Inoltre offre le seguenti funzioni: capacita, duty cycle, frequenza, prova diodi, resistenza e continuita.