AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNIKS SRL - UNKT400 TERMOCAMERA 256X192 PIXEL TOUCHSCREEN - T400

UNIKS SRL
copiacopia
UNIKS SRL - UNKT400 TERMOCAMERA 256X192 PIXEL TOUCHSCREEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052461742397

Codice prodotto

UNKT400

Cod. produttore

T400

Produttore

UNK

T400 e una termocamera professionale ad alta risoluzione con sensore Vox 256 x 192 (49.152 pixel) altamente sensibile (NETD < 40 mK) che consente analisi in qualsiasi ambito professionale.Dotata di memoria fino a 16Gb vi permettera di archiviare foto e video delle vostre misure.Dotata di ampio Display TouchScreen consente di analizzare e impostare la termocamera in modo semplice e intuitivo e tramite connessione WiFi si potra utilizzare il proprio SmartPhone per realizzare analisi e Report delle misure.