AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNIKS SRL - UNKR18 CERCAFASE/SENSO CICLICO IP67 CATIV 1000V - R18

UNIKS SRL
copiacopia
UNIKS SRL - UNKR18 CERCAFASE/SENSO CICLICO IP67 CATIV 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8052461741581

Codice prodotto

UNKR18

Cod. produttore

R18

Produttore

UNK

R18 e uno strumento a penna pratico e veloce per effettuare il test del senso ciclico delle fasi in soli 2 secondi e in piu ha la funzione di cercafaseIP 67 Completamente impermeabileTest Drop Anticaduta da 3 metriRilevazione ad altissima velocitaDoppia luce LED integrata R18 e velocissimo ad effettuare la misura del senso ciclico delle fasi, basta avvicinare il tester ad una fase e subito all?altra per avere il risultato relativo alla corretta sequenza.Grazie alle indicazioni a LED e cicalino sonoro, e in grado di eseguire i test anche sulla guaina isolante dei conduttori.