AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNIKS SRL - UNKPV150 STRUM VERIFICA IMPIANTI FOTOV - PV150

UNIKS SRL
copiacopia
UNIKS SRL - UNKPV150 STRUM VERIFICA IMPIANTI FOTOV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052461742496

Codice prodotto

UNKPV150

Cod. produttore

PV150

Produttore

UNK

PV150 consente di eseguire le misure di verifiche di sicurezza elettrica previste per un impianto Fotovoltaico ed il controllo funzionale dei moduli o stringhe facenti parti dell?impianto stesso secondo quanto previsto dalla Guida CEI 82-25 come riferimento (CEI 64/8 ed IEC/EN62446).Esegue in automatico le seguenti misure:Misura di isolamento fino a 1000VDCTensione a vuoto e corrente di cortocircuito Voc/Isc fino a 1000V / 15AContinuita di conduttori di protezione con 200mA PV150 consente la verifica della funzionalita delle stringhe di un campo fotovoltaico (IEC/EN62446) misurando la tensione a vuoto Voc e la corrente di cortocircuito Isc anche riferite alle condizioni STD di irraggiamento tramite l? accessorio di serie SOLAR200. Consente anche l?esecuzione di analisi delle prestazioni del campo fotovoltaico (DC) nelle condizioni di esercizio tramite pinza amperometri di serie fornendo una indicazione della potenza generata dell? impianto PV.