AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNIKS SRL - UNKKINGTEST STRUMENTO DI VERIFICA CEI 64-8 TOUCHSCRE - KINGTEST

UNIKS SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052461740775

Codice prodotto

UNKKINGTEST

Cod. produttore

KINGTEST

Produttore

UNK

KINGTEST TUTTE LE MISURE DELLA CEI 64-8 E TEST DELLE COLONNINE DI RICARICA EV IN UNO STRUMENTO RIVOLUZIONARIO.Display Touch Screen capacitivo a colori e di grandi dimensioni (480 x 272 pixel ) ideato per verificatori e certificatori seconda la norma CEI 64-8. Grazie al suo design il KINGTEST puo essere utilizzato a tracolla e tramite il puntale remoto Fast Lead e possibile muoversi liberamente tra le misure senza l?ingombro di avere lo strumento in mano.Esegue tutte le misure richieste della normativa per la sicurezza elettrica, offrendo esito negativo o positivo dei risultati a seconda dello standard locale.