AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNIKS SRL - UNKE300 LUXMETRO DIGITALE - E300

UNIKS SRL
copiacopia
UNIKS SRL - UNKE300 LUXMETRO DIGITALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052461740690

Codice prodotto

UNKE300

Cod. produttore

E300

Produttore

UNK

L?illuminamento e la distribuzione della luce hanno un?influenza decisiva su fattori come la prestazione e la sicurezza sul posto di lavoro.Uniks E300 e un luxmetro che garantisce condizioni di luce ottimali, misura la luce da lampade a LED a luce bianca, fluorescente, ioduri metallici, sodio ad alta pressione e fonti ad incandescenza.Tipici campi di applicazione per la misura di routine della luce con un luxmetro sono:L?illuminazione sul posto di lavoro e in edifici pubbliciLa distribuzione della luce in mostre e museiL?illuminazione di macchine in linee di produzione