UNIKS SRL - UNKE14 ANEMOMETRO A FILO CALDO - E14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052461740652
Codice prodotto
UNKE14
Cod. produttore
E14
Produttore
UNK
Uniks E14 e un mini anemometro con datalogger a filo caldo, in grado di misurare la velocita dell?aria, il flusso volumetrico, la temperatura e l?umidita.Con l?associazione di filo caldo e sensore digitale preciso, puo misure in modo rapido e accurato anche a bassa velocita del vento.La sonda slim e ideale per griglie e diffusori.Garantisce letture veloci, affidabili e grazie al collegamento USB e possibile trasferire i dati su PC e tenerli sempre a disposizione.Uniks E14 e dotato di display LCD di grandi dimensioni per eseguire misure nel campo della climatizzazione, condizionamento, riscaldamento, ventilazione e comfort ambientale.Uniks E14 memorizza fino a 10.000 campionamenti.