AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNIKS SRL - UNKE100 TERMOMETRO CON SONDE TIPO K,J,T - E100

UNIKS SRL
copiacopia
UNIKS SRL - UNKE100 TERMOMETRO CON SONDE TIPO K,J,T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052461740614

Codice prodotto

UNKE100

Cod. produttore

E100

Produttore

UNK

Uniks E100 e uno strumento di misurazione della temperatura tramite termocoppia ( Tipo K -250 al 1372?C, Tipo J -200 a 1000?C, Tipo T -250 a 400?C ).Durante il funzionamento lo schermo visualizzera il valore misurato in quel preciso momento e la temperatura massima.Al variare della temperatura dell?ambiente in oggetto si consiglia di aspettare alcuni minuti per stabilizzare le letture.E? dotato di ampio display LCD con retroilluminazione.Termometro portatile, con microprocessore, per termocoppie tipo K e T.