UNIKS SRL - UNKDUALMETER METRO LASER 40METRI + METRO NASTRO 5 ME - DUALMETER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8052461740591
Codice prodotto
UNKDUALMETER
Cod. produttore
DUALMETER
Produttore
UNK
Uniks DUALMETER, e un misuratore 2 in 1 che integra nastro tradizionale con misuratore laser. Uniks DUALMETER introduce il design aerodinamico con display retroilluminato nero-bianco di facile lettura da 1,4 pollici.MISURATORE PROFESSIONALEIntegra 5mdi misura di nastro professionale, conforme alla precisione dello standard europeo MIDII. Misura verticalita fino a 1.6 metri, e dotato di un forte gancio magnetico e blocco del nastro per controllarlo piu facilmente. Materiali metallici facili da misurare.RICARICABILE TRAMITE USBDual Meter permette di effettuare misure di distanza con il metodo continuo (Benchmark) e di calcolare AREE, VOLUMI e distanze con il metodo Pitagora e doppio Pitagora.Grazie alla memoria interna sara possibile salvare le misure effettuate.E alimentato dalla batteria ricaricabile al litio incorporata per un utilizzo ecocompatibile.