AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

UNIDELTA SPA - UND2400001620500 TUBOPEX/AL/PEXBIANCO16X2,0(DELTALL) - 2400001620500

UNIDELTA SPA
copiacopia
UNIDELTA SPA - UND2400001620500 TUBOPEX/AL/PEXBIANCO16X2,0(DELTALL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 16 mm

  • Materiale strato intermedio - Alluminio

  • Colore del tubo - Bianco

  • Numero di strati - 3

  • Spessore della parete - 2 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

8030884027635

Codice prodotto

UND2400001620500

Cod. produttore

2400001620500

Produttore

UND

Diametro esterno del tubo:

16 mm

Materiale strato intermedio:

Alluminio

Colore del tubo:

Bianco

Numero di strati:

3

Spessore della parete:

2 mm

Qualità del materiale dello strato esterno:

PE-Xb

Materiale strato interno:

Plastica

Qualità del materiale dello strato interno:

PE-Xb

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

10 bar

Materiale strato esterno:

Plastica

Tubo DeltAll multistrato in rotoli PE-X/Al/PE-X per uso sanitario e riscaldamento. Il tubo DeltAll è idoneo al trasporto di acqua potabile in conformità alle prescrizioni igienico sanitarie del DM 174 del 06/04/2004 ed altri regolamenti europei. Il tubo DeltAll può essere utilizzato con una pressione massima di esercizio di 10 bar per tutte le classi di applicazione (1-2-4-5) definite nella normativa EN ISO 21003. Vanno considerate le limitazioni prescritte da eventuali regolamenti nazionali.