AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNIDELTA SPA - UND2136001720300 TRITERM ROSSO 17X2

UNIDELTA SPA
copiacopia
UNIDELTA SPA - UND2136001720300 TRITERM ROSSO 17X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 17 mm

  • Materiale strato intermedio - Plastica

  • Numero di strati - 3

  • Qualità del materiale dello strato esterno - EVOH

  • Materiale strato interno - Plastica

Confezione

  • 300 M

EAN

8030884045899

Codice prodotto

UND2136001720300

Cod. produttore

2136001720300

Produttore

UND

Diametro esterno del tubo:

17 mm

Materiale strato intermedio:

Plastica

Numero di strati:

3

Qualità del materiale dello strato esterno:

EVOH

Materiale strato interno:

Plastica

Qualità del materiale dello strato interno:

PE-Xb

Materiale strato esterno:

Plastica

Max temperatura del fluido (breve tempo):

95 °C

2136 - Tubo PE-X 3 strati, rosso - Tubo per uso sanitario e riscaldamento. 2136 – Tubo PE-X 3 strati, rosso. I tubi in polietilene reticolato Unidelta hanno eccellenti proprietà fisico meccaniche. • L’eccellente resistenza sia agli acidi che alle basi consente la realizzazione di linee per il trasporto di varie sostanze chimiche. • Il polietilene è un pessimo conduttore elettrico e quindi non è soggetto ai fenomeni distruttivi dovuti alle correnti vaganti che perforano i tubi metallici. • Hanno elevata resistenza all’abrasione, sono quindi idonei al trasporto di sostanze solide in acqua o ad operazioni di relining. • L’estrema levigatezza della superfice interna del tubo Unidelta PEX riduce enormemente la possibilità di ostruzioni causate da crescita di incrostazioni o funghi. • La struttura superficiale del tubo, altamente omogenea e priva di porosità ed intagli, consente di avere elevate portate con basse perdite di carico. • L’alto coefficiente di isolamento acustico riduce fortemente il livello di rumore durante il funzionamento. • Sono igienicamente e tossicologicamente adatti al trasporto di acqua potabile. • Hanno elevata flessibilità e leggerezza; possono essere maneggiati e curvati a freddo con estrema semplicità e senza attrezzi particolari. • Utilizzo con una temperatura massima (Tmax) del fluido di 95°C, così come prescritto nelle norme di riferimento. Per ogni approfondimento fare riferimento al Manuale Tecnico Unidelta “Tubi di polietilene reticolato”.