AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNIDELTA SPA - UND2052025090006 TUBO PE100 RCD PN25 D90

UNIDELTA SPA
copiacopia
UNIDELTA SPA - UND2052025090006 TUBO PE100 RCD PN25 D90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 M

EAN

8030884051258

Codice prodotto

UND2052025090006

Cod. produttore

2052025090006

Produttore

UND

Il tubo in polietilene ha diversi campi di applicazione:Il polietilene bassa densità PE40 (PEBD) per la realizzazione di impianti d’irrigazione.Il polietilene alta densità PE100 (PEAD) per la realizzazione di reti interrate di gas combustibile (metano e G.P.L.), acquedotti, reti antincendio, condotte di scarico interrate, condotte per aria compressa, impianti industriali in genere.