AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNIDELTA SPA - UND2050016020100 TUBO PE100 PN16 D20 - 2050016020100

UNIDELTA SPA
copiacopia
UNIDELTA SPA - UND2050016020100 TUBO PE100 PN16 D20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 20 mm

  • Materiale - PE (polietilene)

  • Spessore della parete - 2 mm

  • Flessibile -

  • Qualità del materiale - PE-100

Confezione

  • 100 M

EAN

8030884012051

Codice prodotto

UND2050016020100

Cod. produttore

2050016020100

Produttore

UND

Diametro esterno del tubo:

20 mm

Materiale:

PE (polietilene)

Spessore della parete:

2 mm

Flessibile:

Qualità del materiale:

PE-100

Classe di pressione dell'articolo:

PN 16

Temperatura del fluido:

20...40 °C

Resistente ai raggi UV:

Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:

11.8 bar

Con isolamento termico:

no

Valore lambda:

0.45 W/(m.K)

Coefficiente di espansione:

0.2 mm/(m.K)

Portata acqua:

0.201 l/m

Tubi di polietilene PE100 alta densità (sigma 80). Condotte per fluidi in pressione a norma UNI EN 12201, EN 12201, EN 1622 e UNI EN ISO 15494 (PN 6, PN 10, PN 16, PN 25). Realizzate con polietilene PE100 alta densità certificato. Destinate al convogliamento di acqua potabile in quanto conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie del Decereto Ministeriale n°174 deò 06/04/2004 e conformi a requisiti organolettici verificati secondo EN 1622. Marchio IIP secondo UNI EN 12201, EN 12201, UNI EN ISO 15494 e EN 1622 dal diametro 20 mm a 630 mm.