AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNIDELTA SPA - UND2020002160006 TUBO PE HD SN2 D160 - 2020002160006

UNIDELTA SPA
copiacopia
UNIDELTA SPA - UND2020002160006 TUBO PE HD SN2 D160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 M

EAN

8030884029134

Codice prodotto

UND2020002160006

Cod. produttore

2020002160006

Produttore

UND

Unidelta, azienda leader nel settore idro - termo sanitario propone diversi tipi di tubi in polietineper diversi campi di applicazione.Il polietilene bassa densità PE40 (PEBD) per la realizzazione di impianti d’irrigazione.Il polietilene alta densità PE100 (PEAD) per la realizzazione di reti interrate di gas combustibile (metano e G.P.L.), acquedotti, reti antincendio, condotte di scarico interrate, condotte per aria compressa, impianti industriali in genere.