AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNIDELTA SPA - UND2010006050100 TUBO PELD PN6 D50 - 2010006050100

UNIDELTA SPA
copiacopia
UNIDELTA SPA - UND2010006050100 TUBO PELD PN6 D50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 M

EAN

8030884008979

Codice prodotto

UND2010006050100

Cod. produttore

2010006050100

Produttore

UND

Il tubo in polietilene ha diversi campi di applicazione:Il polietilene bassa densità PE40 (PEBD) per la realizzazione di impianti d’irrigazione.Il polietilene alta densità PE100 (PEAD) per la realizzazione di reti interrate di gas combustibile (metano e G.P.L.), acquedotti, reti antincendio, condotte di scarico interrate, condotte per aria compressa, impianti industriali in genere.