AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY93830 93 PARETE DIVISORIA 70 U23X

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY93830 93 PARETE DIVISORIA 70 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - 1 modulo

  • Adatto per canale di profondità - 70 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Inseribile

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 48 M

EAN

8428884012513

Codice prodotto

UNY93830

Cod. produttore

93830

Produttore

UNY

Modello:

1 modulo

Adatto per canale di profondità:

70 mm

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Inseribile

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Antibatterico:

no

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Per separare circuiti.
Lunghezza: 2m.
Materiale isolante.
Facilità di installazione: montaggio frontale e solido fissaggio alla base del canale.
Protezione a danni meccanici grado IK08.