UNEX APARELLAJE ELEC - UNY80.40.88 88 CANALE GRIGIO 80X43 U43X - 80.40.88

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 43 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
24 M
EAN
8428884011011
Codice prodotto
UNY80.40.88
Cod. produttore
80.40.88
Produttore
UNY
Altezza:
80 mm
Larghezza:
43 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Materiale:
Altri
Passo delle fessure:
6 mm
Lunghezza:
2000 mm
Diametro:
4.2 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
4 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
2874 mm²
Numero RAL:
7035
Materiale isolante, senza alogeni.
Lunghezza: 2m.
Colore: Grigio.
Sicurezza contro il fuoco: test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma.
Facilità di installazione e manutenzione.
Facile montaggio e smontaggio del coperchio, sicurezza di chiusura.
Sicurezza nell'uso e riduzione di costi.
Assenza di sbavature e punte taglienti.
Linguette flessibili, resistenti ed arrotondate: facili da tagliare, non si rompono accidentalmente ed evitano danni agli utenti ed ai cavi.
Distanza fra linguette fino a 6mm per la derivazione dei cavi.


