AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY78033-2 78 MINICANALE BIANCO 16X30 U23X - 78033-2

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY78033-2 78 MINICANALE BIANCO 16X30 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 16 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 60 M

EAN

8428884008530

Codice prodotto

UNY78033-2

Cod. produttore

78033-2

Produttore

UNY

Larghezza:

30 mm

Altezza:

16 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Privo di alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Superficie:

Altri

Resistenza agli urti:

IK07

Numero di separatori fissi:

0

Modello coperchio:

Sciolto (separato dal canale)

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9010

Trasparente:

no

Antibatterico:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

323 mm²

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Forature sfondabili:

Consegna su rotolo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Pellicola di protezione:

no

Canale di piccole dimensioni con coperchio esterno.
Per la distribuzione e adattamento di apparecchi.
Base perforata con 1 fila di fori Ø4,5 con passo 200mm.
Lunghezza: 2m.
Colore: Bianco.
Sicurezza: meccanica (protezione a impatti IK07), elettrica (materiale isolante, IP4X) e in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatrice della fiamma).
Libertà di scelta e combinazione di apparecchi.
Facilità di installazione.
Montaggio a pressione del coperchio (non ènecessario farlo slittare per montarlo).
Omogeneità di colori fra elementi di finitura, adattatori, scatole di apparecchi e minicanale.
Si può verniciare.