AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73863-00 73 TRAVERSINO 110 U24X PER CANALI 40/60X - 73863-00

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73863-00 73 TRAVERSINO 110 U24X PER CANALI 40/60X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 110 mm

  • Altezza - 28 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'interno)

  • Lunghezza del fermacavo - Fissa

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8428884042817

Codice prodotto

UNY73863-00

Cod. produttore

73863-00

Produttore

UNY

Larghezza:

110 mm

Altezza:

28 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'interno)

Lunghezza del fermacavo:

Fissa

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

no

Con collegamento equipotenziale:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Trattiene i cavi e ne agevola l’installazione nel canale.
Assicura il fissaggio del coperchio nei casi più critici: urti meccanici, colonne montanti, montaggio sospeso, montaggio alle intemperie, ecc.
Il canale è provvisto di un traversino ogni 0,5m, fissato nel laterale interno.
In caso di necessità possono essere fissati più traversini lungo il canale.
Montaggio veloce mediante una semplice pressione sui profili laterali del canale anche quando sono presenti setti separatori installati sulla base del canale.
Compatibile con i canali 40/60x110 in colore bianco e 60x110 in colore grigio.