AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73820 73 PARETE DIVISORIA 40 U23X - 73820

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73820 73 PARETE DIVISORIA 40 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 34 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Modello - Doppio

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile (all'esterno)

  • Colore - Altri

Confezione

  • 72 M

EAN

8428884003955

Codice prodotto

UNY73820

Cod. produttore

73820

Produttore

UNY

Altezza:

34 mm

Lunghezza:

3000 mm

Modello:

Doppio

Tipo di fissaggio:

Agganciabile (all'esterno)

Colore:

Altri

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Antibatterico:

no

Superficie:

Altri

Numero RAL:

7010

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Per separare circuiti.
Lunghezza: 3m.
Materiale isolante.
Facilità di installazione.
Protezione contro danni meccanici IK08.