UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73523-2 73 COPRI-GIUNZIONI BIANCO 40X110 U24X - 73523-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 40 mm
Altezza del canale portacavi - 110 mm
Materiale - Plastica
Tipo di costruzione - Altri
Privo di alogeni - no
Confezione
12 PZ
EAN
8428884014951
Codice prodotto
UNY73523-2
Cod. produttore
73523-2
Produttore
UNY
Larghezza del canale portacavi:
40 mm
Altezza del canale portacavi:
110 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di costruzione:
Altri
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Colore: Bianco.
Materiale isolante.
Facilità di installazione.
Protezione contro danni meccanici grado IK08.


