AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73373-2 73 COPERCHIO FINALE BIANCO 40X110 U24X - 73373-2

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73373-2 73 COPERCHIO FINALE BIANCO 40X110 U24X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 110 mm

  • Modello - Sinistra / destra

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8428884009094

Codice prodotto

UNY73373-2

Cod. produttore

73373-2

Produttore

UNY

Altezza:

40 mm

Larghezza:

110 mm

Modello:

Sinistra / destra

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Antibatterico:

no

Superficie:

Altri

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Grado di protezione (IP):

IP4X

Resistenza agli urti:

IK08

Numero RAL:

9010

Pellicola di protezione:

no

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Per coprire estremità in impianti di canali.
Si includono 2 viti.
Colore: Bianco.
Materiale isolante.
Facilità di installazione.
Protezione contro danni meccanici grado IK08.