UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73081-04 73 CANALE GRIGIO 60X60 U23X - 73081-04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 60 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
24 M
EAN
8428884029689
Codice prodotto
UNY73081-04
Cod. produttore
73081-04
Produttore
UNY
Larghezza:
60 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
3000 mm
Privo di alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Superficie:
Altri
Resistenza agli urti:
IK08
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello coperchio:
Sciolto (separato dal canale)
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
7035
Con connettore per canale:
no
Con fermacavo:
sì
Trasparente:
no
Antibatterico:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
2713 mm²
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Forature sfondabili:
sì
Consegna su rotolo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Pellicola di protezione:
sì
Compartimentazione flessible per la conduzione e protezione di cavi elettrici e di comunicazioni.
Adatto per uso all intemperie.
Base perforata ogni 250mm.
Si includono un traversino per ogni 0,5m.
Lunghezza: 3m.
Colore: Grigio RAL 7035.
Sicurezza: meccanica (protezione contro impatti IK10), elettrica (materiale isolante, IP4X montata a parete) ed in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma).
Facilità di installazione.
Montaggio a pressione del coperchio (non è necsesario slittarlo para montarlo).
Il travesino ritiene i cavi e permette accesso indipendente ad ogni circuito.
Omogeneità di colori fra elementi di finitura e canale.
Si può dipingere.