AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66997 66 PROFILO OMEGA PERFORATO 3M ACC. EPOXY

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66997 66 PROFILO OMEGA PERFORATO 3M ACC. EPOXY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a U

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente e verniciato

  • Larghezza - 123 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

8428884002149

Codice prodotto

UNY66997

Cod. produttore

66997

Produttore

UNY

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente e verniciato

Larghezza:

123 mm

Altezza:

50 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza della fessura:

27 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Tipo di foratura:

Traversa centrale perforata

Colore:

Grigio

Dentato:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Peso:

9.682 kg

Sezionabile:

no

Numero RAL:

7035

Per fissare vari livelli di supporti orizzontali al tetto (con conettore Omega) o a parete.
Fissaggio al connettore: Usare 4 viti Art. 66829-A2 / 66829-A4.
Fissaggio del supporto al profilo Omega: Se si usa l'asse di montaggio non è necessaria la vite Art. 66829-A2 / 66829-A4.
Colore: Grigio Sicurezza, facilità e rapidità nel montaggio.