AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66844 66 GIUNTO SNODATO ORIZZONTALE 60 U24X - 66844

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66844 66 GIUNTO SNODATO ORIZZONTALE 60 U24X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Giunto angolare

  • Giunto snodato orizzontale -

  • Superficie - Altri

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8428884033549

Codice prodotto

UNY66844

Cod. produttore

66844

Produttore

UNY

Modello:

Giunto angolare

Giunto snodato orizzontale:

Superficie:

Altri

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

75...400 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Colore:

Grigio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

224 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

7035

Per unire tratti orizzontali di passerella a diversi angoli.
Materiale isolante.
Un solo pezzo.
Il design del pezzo protegge il cavo del vertice che si forma fra i tratti di passerella.