AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66843 66 GIUNTO CAMBIO LIVELLO SALITA 60 U23X - 66843

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66843 66 GIUNTO CAMBIO LIVELLO SALITA 60 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Giunto angolare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Altri

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8428884010779

Codice prodotto

UNY66843

Cod. produttore

66843

Produttore

UNY

Modello:

Giunto angolare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Altri

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

75...400 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Colore:

Grigio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

152 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

7035

Per realizzare cambi di levello a +45º.
Sono necessarie 2 unità per ogni cambio di livello.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Garantiscono stabilità.
Sicurezza e rapidità di montaggio come nell'unione tra tratti.