AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66835 66 GIUNTO LINEARE GRIGIO 100 U23X

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66835 66 GIUNTO LINEARE GRIGIO 100 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Giunto per connessione basi

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Altri

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8428884007403

Codice prodotto

UNY66835

Cod. produttore

66835

Produttore

UNY

Modello:

Giunto per connessione basi

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Altri

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di connessione:

Altri

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

200...600 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Colore:

Grigio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

500 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

7035

Per unire meccanicamente tratti di passerella.
In zone con variazioni di temperatura (ese. applicazioni all'esterno) si raccomanda l' uso dei perni di unione Art. 66832 (U24X) in tutte le unioni per assorbire le possibili dilatazioni.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Molto robusto.
Permette l'assorbimento delle dilatazioni.