AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66831 66 PARETE DIVISORIA 100 U23X

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66831 66 PARETE DIVISORIA 100 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 96 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Profilo a L

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 36 M

EAN

8428884026862

Codice prodotto

UNY66831

Cod. produttore

66831

Produttore

UNY

Altezza del separatore:

96 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Profilo a L

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Altri

Materiale:

Plastica

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Per separare circuiti.
Usare 2 viti Art. 66839-A2 / 66839-A4 per metro.
Colore: Grigio RAL 7035.
Materiale isolante.
Sicurezza, facilità e rapidità di montaggio.