AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66825 66 GIUNTO LINEARE GRIGIO 60 U23X

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66825 66 GIUNTO LINEARE GRIGIO 60 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Giunto per connessione basi

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Altri

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8428884007397

Codice prodotto

UNY66825

Cod. produttore

66825

Produttore

UNY

Modello:

Giunto per connessione basi

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Altri

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

75...400 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Colore:

Grigio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

350 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

7035

Per unire meccanicamente tratti di passerella.
In zone con variazioni di temperatura (ese. applicazioni all'esterno) si raccomanda l'uso di perni di unione Art. 66832 (U24X) in tutte le unioni per assorbire le possibili dilatazioni.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Molto robusto.
Permette l'assorbimento delle dilatazioni.