AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66819 66 PROTETTORE ISOLANTE BULLONE M8 LDPE - 66819

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66819 66 PROTETTORE ISOLANTE BULLONE M8 LDPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Forma - Esagonale

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - Altri

  • Diametro del fungo - 20 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8428884031804

Codice prodotto

UNY66819

Cod. produttore

66819

Produttore

UNY

Materiale:

Plastica

Forma:

Esagonale

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Diametro del fungo:

20 mm

Testa tonda:

Copertura isolante ad incastro per testa esagonale viti M8.
Garantisce un isolamento adeguato della bulloneria, nello specifico copre la testa della vite di fissaggio alla passerella, evitando un casuale contatto di un cavo spellato e potenzialmente pericoloso con la bulloneria metallica.
Materiale isolante.