AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66129 66 COPERCHIO DERIVAZIONE T GRIGIO 100 U2

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66129 66 COPERCHIO DERIVAZIONE T GRIGIO 100 U2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Adatto per passerella a traversini - no

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8428884026121

Codice prodotto

UNY66129

Cod. produttore

66129

Produttore

UNY

Larghezza:

100 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Materiale:

Plastica

Superficie:

Altri

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

7035

Per coprire la derivazione a T.
Si includono 4 bulloni inox per fissaggio opzionale del coperchio.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.