AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66093 66 COPERCHIO FINALE GRIGIO 60X75 U23X

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66093 66 COPERCHIO FINALE GRIGIO 60X75 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 75 mm

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Altri

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8428884025131

Codice prodotto

UNY66093

Cod. produttore

66093

Produttore

UNY

Larghezza del canale portacavi:

75 mm

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Materiale:

Plastica

Superficie:

Altri

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Numero RAL:

7035

Per coprire le estremità in impianti di passerella e riduzioni.
Si includono 2 viti inossidabili per il fissaggio alla passerella.
Colore: Grigio.
Materiale isolante.
Sicurezza elettrica, meccanica ed in caso di incendio.
Facilità e rapidità di montaggio.