AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66072 66 COPERCHIO GRIGIO 75 U23X

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66072 66 COPERCHIO GRIGIO 75 U23X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del coperchio - 75 mm

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 24 M

EAN

8428884000855

Codice prodotto

UNY66072

Cod. produttore

66072

Produttore

UNY

Larghezza del coperchio:

75 mm

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Superficie:

Altri

Colore:

Grigio

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

7035

Per coprire passerelle.
Materiale isolante.
Colore: Grigio.
Collocazione a pressione, senza viti.
Protezione meccanica IK10 con il clip di coperchio Art. 66845.