AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY60204-48 60 PROFILATO ISOL. GRIGIO 50X50X2000 U48

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY60204-48 60 PROFILATO ISOL. GRIGIO 50X50X2000 U48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Altri

  • Larghezza - 50 mm

Confezione

  • 8 M

EAN

8428884046693

Codice prodotto

UNY60204-48

Cod. produttore

60204-48

Produttore

UNY

Lunghezza:

2000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Plastica

Superficie:

Altri

Larghezza:

50 mm

Altezza:

50 mm

Modello:

Profilo semplice

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della fessura:

17 mm

Spessore del materiale:

3 mm

Carico ammissibile:

1141 kN

Tipo di foratura:

Fondo perforato

Colore:

Grigio

Dentato:

no

Larghezza del foro:

9 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Peso:

2.735 kg

Sezionabile:

no

Numero RAL:

7038

Profilato isolante e robusto senza alogeni.
Può essere utilizzato come supporto verticali su pareti o come supporto a trapezio con barre M8.
Colore: Grigio RAL 7038.