AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2273DT 22 FASCETTE DT RILEVABILE BLU 7,6X376 U6 - 2273DT

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2273DT 22 FASCETTE DT RILEVABILE BLU 7,6X376 U6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 376 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Blu

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.8 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8428884036540

Codice prodotto

UNY2273DT

Cod. produttore

2273DT

Produttore

UNY

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

376 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Blu

Spessore del nastro / della fascetta:

1.8 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica con pigmenti metallici (rilevabile)

Resistenza alla trazione min.:

530 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-5...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Diametro del fascio:

102...4.8 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Per il fissaggio di cavi in macchine e apparecchiature dell’industria alimentare, farmaceutica e tutte quelle applicazioni sensibili alla contaminazione laddove ci sono apparecchiature di rilevamento.
Materia prima propria disegnata per evitare la rottura della fascetta.
Materiale isolante, senza alogeni.
Materiale rilevabile per i metal detector e apparecchiature di raggi X.
Il colore blu permette facilmente la rilevazione visiva di tutto il processo riducendo il rischio di contaminazione.
Facilità di montaggio e di infilatura.
Dente isolante di alta resistenza.
Dentatura interna che non danneggia il cablaggio.
Temperatura di servizio: +85ºC a -40ºC.
Diametro massimo d’utilizzo: 102 mm.
Diametro minimo d’utilizzo: 1,8 mm.
Resistenza allo strappo in loop (N) secondo EN 62275: 530N (54,4 kg.)
Colore: blu