AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2244-3 22 FASCETTA USO INTERNO GRIGIO 4,8X188 U

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY2244-3 22 FASCETTA USO INTERNO GRIGIO 4,8X188 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 188 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Grigio

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.4 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8428884023649

Codice prodotto

UNY2244-3

Cod. produttore

2244-3

Produttore

UNY

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

188 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Grigio

Spessore del nastro / della fascetta:

1.4 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-30...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Diametro del fascio:

45...1.6 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Per il fissaggio di cavi e tubi in installazioni all’interno.
Alta resistenza allo strappo.
Temperatura di servizio: +85 ºC a -40ºC.
- Diametro massimo d’utilizzo 22 mm.
Diametro minimo d’utilizzo: 1,6 mm.
Resistenza secondo norma EN 62275: 22,6 kg.
Denominazione secondo norma MS 3367: MS3367-1.
Materia prima propria U60X.
Materiale isolante, senza alogeni.
Omologazione UL di materia prima e su prodotto finito.
Facilità di infilatura e sicurezza di chiusura.
Massima flessibilità e durabilità.
Colore: grigio RAL 7035.