UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1256 26 BASE ADESIVA NATURALE 30X30 PA66 - 1256

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 30 mm
Larghezza - 30 mm
Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare
Altezza - 2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
8428884000084
Codice prodotto
UNY1256
Cod. produttore
1256
Produttore
UNY
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
30 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare e avvitare
Altezza:
2 mm
Adatto per fascette di larghezza fino a:
4.8 mm
Diametro max fascio cavi:
102 mm
Colore:
Neutro
Diametro del foro di montaggio:
5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
-40...60 °C
Dispone di foro per fissaggio opzionale con vite M4.
Colore: Naturale Materiale isolante, senza alogeni.
Sicurezza: Prodotto testato s/norma Europea EN 62275:2009.