AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1251 25 TASSELLO A PRESSIONE NERO 8 U63X - 1251

copiacopia
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1251 25 TASSELLO A PRESSIONE NERO 8 U63X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 41 mm

  • Larghezza - 15 mm

  • Tipo di fissaggio - Con clip a innesto

  • Altezza - 10 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 7.6 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8428884000053

Codice prodotto

UNY1251

Cod. produttore

1251

Produttore

UNY

Lunghezza:

41 mm

Larghezza:

15 mm

Tipo di fissaggio:

Con clip a innesto

Altezza:

10 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

7.6 mm

Diametro max fascio cavi:

206 mm

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

8 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-40...60 °C

Per il fissaggio di cavi e tubi in impianto.
Uso combinato di Fascette 22 in impianti all’interno ed all’esterno.
Pareti morbide M7.
Pareti dure M8.
Montaggio facile, anche a basse temperature.
Gran resistenza all’estrazione.
Buon comportamento agli ambienti corrosivi ed alle intemperie.
Senza alogeni.
Colore: nero.