UNEX APARELLAJE ELEC - UNY1202 26 COLLARE CON BASE FIS. NATUR. 15-33 U6 - 1202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 136 mm
Modello - Monofacciale
Materiale - Plastica
Per numero di cavi NYM 3x1,5 - 12
Con tassello - no
Confezione
1000 PZ
EAN
8428884000022
Codice prodotto
UNY1202
Cod. produttore
1202
Produttore
UNY
Lunghezza:
136 mm
Modello:
Monofacciale
Materiale:
Plastica
Per numero di cavi NYM 3x1,5:
12
Con tassello:
no
Per cablaggi di impianti interni.
Sicurezza: prodotto testato secondo norma Europea EN 62275:2009.
Buona resistenza meccanica.
Materiale isolante, senza alogeni.
Colore: Naturale
Sicurezza: prodotto testato secondo norma Europea EN 62275:2009.
Buona resistenza meccanica.
Materiale isolante, senza alogeni.
Colore: Naturale