UFLEX SRL - UFL21932X SIRIUS 500-12 - ACCUMULATORE A SUPERCOND


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001146507
Codice prodotto
UFL21932X
Cod. produttore
21932X
Produttore
UFL
I sistemi di accumulo basati sui supercondensatori rappresentano un’alternativa sicura, efficiente e valida alle batterie chimiche e le superano in molte applicazioni.• Celle di supercondensatori al grafene• Tecnologia sicura• Lunga durata del ciclo di vita• Temperatura estrema• Massima efficienza di trasferimento dell’energia• Facile da installare• Poca manutenzione• Garanzia: 2 anni + 8 anni forniti dal produttoreVANTAGGI RISPETTO ALLO STOCCAGGIO CHIMICORiduzione dei costi di esercizio• Riduzione del sovradimensionamento per compensare DOD, C-rate, temperatura ambientale, efficienza di andata e ritorno• Riduzione dei requisiti dell’infrastruttura di sicurezza• Riduzione dei costi di smaltimento e dell’impatto ambientaleVantaggi• Minor consumo energetico durante il ciclo di vita• Minor consumo energetico grazie alla riduzione dei carichi parassitari (ad es. HVAC)• Riduzione del consumo di gasolio e dei costi di manutenzione DG nelle installazioni con gasolio e stoccaggio