AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWST072MB-S ECHO MIDNIGHT BLUE

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWST072MB-S ECHO MIDNIGHT BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia (US/CA) - S

  • Colore - Blu

  • Materiale - Plastica

  • Modello usa e getta - no

  • Con giacca -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546184332

Codice prodotto

UGUWST072MB-S

Cod. produttore

WST072MB-S

Produttore

UGU

Taglia (US/CA):

S

Colore:

Blu

Materiale:

Plastica

Modello usa e getta:

no

Con giacca:

Con pantaloni:

Cappuccio rimovibile:

Con strisce riflettenti:

no

Impermeabile:

Giacca antipioggia impermeabilizzata Midnight Blue con cuciture termonastrate. 2 ampie tasche in vita coperte con pattina, chiusura frontale con zip; polsini regolabili con bottoni snap; fondo vita regolabile con coulisse. Pantalone con Vita interamente elasticizzata, fondo gamba regolabile con bottoni snap, apertura in corrispondenza delle tasche frontali